LA3120 ハセガワ アップスライダー業務用3連梯子 長谷川工業 41093945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハセガワ アップスライダー業務用3連梯子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41093945 品番LA3120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥286,000

ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです。

全長(m)11.91 材質アルミ 仕様Aマーク認定品 トラスコ品番351-5702 質量(kg)34.9 踏ざん踏面幅(mm)42 踏ざん間隔(mm)335 正面踏ざん有効幅(mm)335(上はしご)、333(中はしご)、348(下はしご) 縮長(m)4.86 最大使用荷重(kg)100
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内
メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

メーカーより 商品選びに役立つサービスのご案内

iPhone / iPad、iOS12.1以降、
SafariがあればOK!

iPhone/iPadで試してみる

※ボタンをクリックすると外部サイトへ移動します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする