長谷川工業
ハセガワ ライトステップ長尺型 240
ガッチリした構造のオールアルミ合金製作業踏台で便利な車輪付です。
用途
工場、倉庫などでの作業に。
トラスコ品番
464-2112
種別
手すり:あり
タイプ
組立式
段数
8
踏ざん踏面幅(mm)
106
天板寸法(mm)
500×516
最大使用質量(kg)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41094864
DA240A
2.36
49.5
アルミ
¥
365,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください