※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長谷川工業
長谷川工業の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
長谷川工業の 高所作業台
ハセガワ ライトステップ長尺型 240
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41094864
品番
DA240A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥365,000
ガッチリした構造のオールアルミ合金製作業踏台で便利な車輪付です。
天板高さ(m)
2.36
質量(kg)
49.5
材質
アルミ
用途
工場、倉庫などでの作業に。
トラスコ品番
464-2112
種別
手すり:あり
タイプ
組立式
段数
8
踏ざん踏面幅(mm)
106
天板寸法(mm)
500×516
最大使用質量(kg)
120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません