イチグチ
AC スリット研磨輪 300X340X32 #240
成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途
専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。
外径(mm)
300
内径(Φmm)
32
厚さ(mm)
340
粒度
#240
トラスコ品番
455-8758
質量(kg)
1.8
穴径(Φmm)
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
最高使用周速度(m/s[m/min])
9.4[565]
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41097847
FSFW300340240
¥
118,520
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください