曜日別特売

ソフトンロイヤル 1Mx10Mx5.5mm グレー

ソフトンロイヤル 1Mx10Mx5.5mm グレー - ミヅシマ工業ソフトンロイヤル 1Mx10Mx5.5mm グレー - ミヅシマ工業ソフトンロイヤル 1Mx10Mx5.5mm グレー - ミヅシマ工業

表面がダイヤエンボス加工のため、多方向からのノンスリップ効果を発揮します。
2重構造によるクッション性に優れており、疲労防止マットとしてお薦めします。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(E.T.070096)

用途工場の機械横通路部。材質(表面/裏面)オレフィン系エラストマー樹脂グレートラスコ品番449-7163幅(mm)1000厚さ(mm)5.5質量(kg)32長さ(m)10内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100692411084
85,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする