曜日別特売

ダイヤマットAH92

ダイヤマットAH92 - トーワ[マット]ダイヤマットAH92 - トーワ[マット]
(2件のレビュー)

深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型タイプの排水構造、通気構造なので、段差がなくつまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)

用途
作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路。
傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所。
工具箱の中敷や製品一時置き場。
材質塩化ビニール(PVC)薄緑仕様ロールタイプトラスコ品番322-2306幅(mm)450厚さ(mm)3質量(kg)18長さ(m)20内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41100753DMAH9211
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41100753
2023-05-08
用途: 水場のすべり止め

2020年7月より3割ほど価格上昇していますが、そう言う時代なのでしょう。
3年も敷きっぱなしだと硬化して、よじれた所が破れやすいが定期的に交換

対象商品 : 41100753
2020-09-24
用途: 作業場への入り口にマットとして使用

手軽に敷けて、マットの埃も出ない上、大変丈夫でクッション性もあり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする