コミー
スーパーオーバル785×500
フレキシブルアームで角度調整可能です。
取り付け簡単、軽量です。
型式
楕円
仕様
室内専用、ビス止め
付属品
4×45トラスタッピングビス×2本
トラスコ品番
395-3971
幅(mm)
785
質量(kg)
1.32
高さ(mm)
500
材質(ミラー)
高級アクリル
像の大きさ(曲面R)
860
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41101627
SF80
¥
39,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください