曜日別特売

パルスジェット集塵機1.5KW 60HZ

パルスジェット集塵機1.5KW 60HZ - アマノ[事務用品/清掃用品]

実績と信頼のパルスジェット集じん機PiEシリーズです。
パルスジェット式集じん機ベストセラーです。

用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5856質量(kg)150出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz20集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1572電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)67吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式パルスジェット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41102092PIE30M60HZ
702,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする