アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機本体
パルスジェット集塵機1.5KW 60HZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41102092
品番
PIE30M60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥702,000
実績と信頼のパルスジェット集じん機PiEシリーズです。
パルスジェット式集じん機ベストセラーです。
用途
乾いた粉じんの集じん。
トラスコ品番
455-5856
質量(kg)
150
出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
20
集塵容量(L)
25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×650×1572
電気代の目安
40円/h
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67
吸込口径(Φmm)
150
ちり落とし方式
パルスジェット