曜日別特売

KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80

KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80 - 越智工業所KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80 - 越智工業所KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80 - 越智工業所KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80 - 越智工業所KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80 - 越智工業所

ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。

仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品種類アップテント軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
棟高(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41189531UHT2X3W457-310273(天幕)白53103.07
265,200
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189574UHT2X4W457-315382(天幕)白70703.07
318,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189477UHT15X2GN457-303043(天幕)緑35502.8
174,000
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189513UHT2X3GN457-308173(天幕)緑53103.07
265,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189556UHT2X4GN457-313782(天幕)緑70703.07
318,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189486UHT15X2R457-304843(天幕)赤35502.8
174,000
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189522UHT2X3R457-309973(天幕)赤53103.07
265,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189565UHT2X4R457-314582(天幕)赤70703.07
318,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189461UHT15X2B457-302143(天幕)青35502.8
174,000
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189504UHT2X3B457-307273(天幕)青53103.07
265,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189495UHT15X2W457-305643(天幕)白35502.8
174,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41189547UHT2X4B457-312982(天幕)青70703.07
318,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41104463UHT15X2Y457-306443(天幕)黄35502.8
174,000
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41104472UHT2X3Y457-311173(天幕)黄53103.07
265,200
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41104481UHT2X4Y457-316182(天幕)黄70703.07
318,000
179,800
197,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする