曜日別特売

KOK オールアルミ60秒ハーフテント 1.5間X2間

KOK オールアルミ60秒ハーフテント 1.5間X2間 - 越智工業所KOK オールアルミ60秒ハーフテント 1.5間X2間 - 越智工業所KOK オールアルミ60秒ハーフテント 1.5間X2間 - 越智工業所

広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。

フレーム(mm)
(桁)25
(アウター支柱)38.5
(インナー支柱)34.5
種類アップテントトラスコ品番457-2891質量(kg)26(天幕)青間口(mm)3600棟高(m)2.27~2.57材質(フレーム)アルミニウム奥行(m)2.69材質(天幕)ポリエステルターポリン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41104497HTK4B
218,000
189,800
208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1につき¥7,500/税込¥8,250
離島数量1につき¥7,500/税込¥8,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする