曜日別特売

エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形

エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 - KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 - KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 - KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 - KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 - KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 - KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 - KITO(キトー)

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。

種別5点押ボタン式タイプ1速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼内容量1台
注意
※ロードチェンは焼き入れチェンのため、継ぎたしができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
フック間最短距離(mm)
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41104734ER2M010SS14351.87.1/8.5
542,672
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41104752ER2M020SS25853.57/8.4
702,534
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする