カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
ローラークリーンルーム仕様 能力10トン
フレームに合金メッキ採用により、サビや汚れから長期間保護し、半導体、電子機器産業などのクリーンな環境内での使用に適したタイプです。
用途
重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)
仕様
低床型
適合
(操作ハンドル)PHP-30
トラスコ品番
457-8261
質量(kg)
35
使用荷重(t)
10
テーブル寸法(mm)
240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
295×425×129
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41106536
WSP10U
¥
166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください