カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 運搬機器
カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)の 搬送用コロ
ローラークリーンルーム仕様 能力10トン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41106536
品番
WSP10U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥166,000
フレームに合金メッキ採用により、サビや汚れから長期間保護し、半導体、電子機器産業などのクリーンな環境内での使用に適したタイプです。
用途
重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)
仕様
低床型
適合
(操作ハンドル)PHP-30
トラスコ品番
457-8261
質量(kg)
35
使用荷重(t)
10
テーブル寸法(mm)
240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
295×425×129
配列
(ローラー)ウレタンダブルタイプ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000