タイヨー Φ28スチールローラコンベヤ
小物搬送用で、軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番461-0156
質量(kg)21.88
ピッチ(mm)30
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)40
内容量1台
ローラー:機械構造用炭素鋼管
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 | 
| 北海道地方 | 1 | お送りできません | 
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません | 
| 離島 | 1 | お送りできません |