タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ

タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ - 太陽工業タイヨーΦ57(2.3)スチールローラコンベヤ - 太陽工業

重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。

材質
フレーム:スチール
ローラー:機械構造用炭素鋼管
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0211軸径(Φmm)17質量(kg)83.26ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300内容量1台
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41107902E5723300753000
106,200
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする