フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm

フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm - TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm - TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm - TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm - TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm - TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm - TRUSCO

1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。

仕様
Φ75mm自在ストッパー付
カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm
カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm
S字偏芯幅:600~1200mm
材質
本体:スチール(メッキ)
車輪:ゴム
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)771~2142ローラー幅(mm)385トラスコ品番465-9171質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38内容量1台
注意
※許容荷重は搬送物にローラー4本掛っている状態です。搬送物の底面の状態に依って搬送能力が異なります。本機は屋内仕様となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41109153TFR38N207X21
89,990
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする