TRUSCO
フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
仕様
Φ75mm自在ストッパー付
カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm
カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm
S字偏芯幅:600~1200mm
材質
本体:スチール(メッキ)
車輪:ゴム
用途
ダンボールケース、プラコンなど搬送。
機長(mm)
1468~4184
ローラー幅(mm)
385
トラスコ品番
465-9180
質量(kg)
62
許容荷重(kg)
30/4本
ピッチ(mm)
40~137
シャフト径(Φmm)
8
肉厚(mm)
1.2
機高(mm)
525~825
機幅(mm)
489.4
ローラー径(Φmm)
38
内容量
1台
注意
※許容荷重は搬送物にローラー5本掛っている状態です。搬送物の底面の状態に依って搬送能力が異なります。本機は屋内仕様となっています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41109162
TFR38N414X41
¥
152,950
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません