三鈴工機
三鈴 ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
材質
ホイール:POM白ジュラコン(R)
ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)
フレーム:アルミ
ボルト・ナット・エンドカバー:スチール
用途
小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。
トラスコ品番
465-7861
質量(kg)
4.3
ピッチ(mm)
12.5(千鳥配列6.25)
機長(mm)
1600
ホイール直径(Φmm)
9
有効幅(mm)
90
機幅(mm)
130
ホイール幅(mm)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
機幅(mm)
有効幅(mm)
ピッチ(mm)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41110282
MP09100116
1600
130
90
12.5(千鳥配列6.25)
9
¥
44,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません