太陽工業
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途
金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
30
材質
フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
35
仕様
ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番
461-0954
質量(kg)
9.6
ホイール幅(mm)
50
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41110535
TW3050KLP351000L
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません