タイヨーΦ36中荷重用切削ホイールコンベヤ

タイヨーΦ36中荷重用切削ホイールコンベヤ - 太陽工業

削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。

用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:40kgトラスコ品番461-1063質量(kg)7.27ホイール幅(mm)9内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41110641TW3609KLP502000L
17,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする