太陽工業
タイヨーΦ36中荷重用切削ホイールコンベヤ
削り出しホイールを使用。衝撃に強いタイプです。削り出しホイールの中で最も汎用品です。
材質
フレーム:スチール(SPHC)
ホイール:スチール
用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
36
ピッチ(mm)
50
仕様
ホイール1個当たりの荷重:40kg
トラスコ品番
461-1080
質量(kg)
10.91
ホイール幅(mm)
9
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41110666
TW3609KLP503000L
¥
26,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません