TRUSCO
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×300
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板
ローラー:ポリプロピレン(PP)
エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
用途
シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)
3000
ホイール直径(Φmm)
18
ピッチ(mm)
20
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-1331
質量(kg)
3.72
ホイール幅(mm)
20
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41110833
V1820ECON203000
¥
10,420
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください