TRUSCO
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途
シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
18
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)
25
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
461-1357
質量(kg)
1.47
ホイール幅(mm)
20
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41110842
V1820ECON251000
¥
3,110
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください