曜日別特売

カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200

カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200 - TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200 - TRUSCOカセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×200 - TRUSCO

フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。

用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1373質量(kg)2.93ピッチ(mm)25機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)18ホイール幅(mm)20内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41110867V1820ECON25200020002518
6,210
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする