TRUSCO
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P20×L2000
小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:ポリプロピレン(PP)
用途
小さい部品やコンテナなどに。
機長(mm)
2000
ホイール直径(Φmm)
18
ピッチ(mm)
20
仕様
ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番
300-5585
質量(kg)
2.5
寸法A(mm)
10
ホイール幅(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111007
V1820UP202000
¥
6,950
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません