TRUSCO
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1800
耐油性、衝撃に優れています。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:スチール
ホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
36
ピッチ(mm)
40
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
285-2250
質量(kg)
3.24
寸法A(mm)
20
ホイール幅(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111165
V3620US401800
¥
8,740
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません