TRUSCO
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400
耐油性、衝撃に優れています。
用途
シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
36
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上
ピッチ(mm)
40
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
285-2276
質量(kg)
4.32
寸法A(mm)
20
ホイール幅(mm)
20
内容量
1台
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111183
V3620US402400
¥
11,650
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません