TRUSCO
ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P100×L1800mm
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ホイール:ステンレス(SUS304)
用途
食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
38
ピッチ(mm)
100
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
461-2426
質量(kg)
3.8
寸法A(mm)
23/73
ホイール幅(mm)
12
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111314
V38SUS1001800
¥
29,940
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません