ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L2000mm

ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P50×L2000mm - TRUSCO

オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。

材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ホイール:ステンレス(SUS304)
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-2477質量(kg)5.1寸法A(mm)23ホイール幅(mm)12内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41111366V38SUS502000
50,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする