TRUSCO
ホイールコンベヤ(アルミ製Φ38×12)P100×L2400mm
アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
材質
フレーム:スチール
ホイール:アルミ
用途
持ち運びに適していて、傷を付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
38
ピッチ(mm)
100
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
付属品
(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番
461-2299
質量(kg)
4.5
寸法A(mm)
25/75
ホイール幅(mm)
12
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111454
V38AL1002400
¥
11,880
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません