TRUSCO
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL1500mm
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
材質
フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板
ホイール:スチール
用途
工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1500
ホイール直径(Φmm)
20
ピッチ(mm)
25
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
461-1420
質量(kg)
2.8
寸法A(mm)
12.5
ホイール幅(mm)
15
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111673
V2015P251500
¥
23,060
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません