曜日別特売

ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm

ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P25xL2000mm - TRUSCO

小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。

用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1438質量(kg)3.74ピッチ(mm)25機長(mm)2000寸法A(mm)12.5ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)15内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41111682V2015P25200020002520
30,260
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする