TRUSCO
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P100×L2400mm
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途
ラック、ストック用コンベヤなどに。
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
511-7135
質量(kg)
6.3
ピッチ(mm)
100
機長(mm)
2400
寸法A(mm)
23/73
ホイール直径(Φmm)
40
ホイール幅(mm)
20
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111892
V40T1002400
2400
100
40
¥
13,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800