TRUSCO
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm
幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
用途
ラック、ストック用コンベヤなどに。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
40
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
ピッチ(mm)
50
仕様
ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番
511-7038
質量(kg)
5.6
寸法A(mm)
23
ホイール幅(mm)
20
内容量
1本
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111917
V40T501800
¥
14,040
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800