TRUSCO
ホイールコンベヤ(削出しΦ32×25)P40xL1500mm
径32×幅25×軸8mmの削り出しホイールを使用し従来品より耐衝撃、耐荷重に優れています。3.2mm厚のフレームの採用により高強度です。
材質
フレーム:スチール
ホイール:スチール
用途
金型搬送などの重量物の搬送に。専用ラインパレットへの利用。
機長(mm)
1500
ホイール直径(Φmm)
32
ピッチ(mm)
40
仕様
ホイール1個当たりの荷重:90kg
トラスコ品番
301-0040
質量(kg)
7.57
寸法A(mm)
20/40
ホイール幅(mm)
25
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112181
V3225S401500
¥
36,750
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません