TRUSCO
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
用途
傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)
1800
ホイール直径(Φmm)
38
材質
フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂
ピッチ(mm)
100
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品
(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番
510-2791
質量(kg)
4
寸法A(mm)
25/75
ホイール幅(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112242
V38N1001800
¥
11,420
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800