TRUSCO
ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2400mm
樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
材質
フレーム:スチール
ホイール:ポリアセタール樹脂
用途
傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
38
ピッチ(mm)
100
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
付属品
(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付
トラスコ品番
510-2812
質量(kg)
5.3
寸法A(mm)
25/75
ホイール幅(mm)
12
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112267
V38N1002400
¥
10,850
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800