三鈴工機
三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8
プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
用途
ダンボールケースの搬送。
材質
フレーム:スチール、ホイール:スチール
仕様
ホイール1個当たりの荷重:15kg
トラスコ品番
465-9163
質量(kg)
6
ピッチ(mm)
100
機長(mm)
2400
ホイール直径(Φmm)
50
ホイール幅(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ピッチ(mm)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112565
MWS50T1024
2400
100
50
¥
13,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません