TRUSCO
フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ
方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
材質
フレーム:スチール
ボールキャスター本体:スチール
メインボール:スチール
幅(mm)
900
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:8kg
トラスコ品番
466-8596
長さ(mm)
900
質量(kg)
24
高さ(mm)
75
ピッチ(mm)
75
均等荷重(kg)
(1台当り)50
使用ボールキャスター
C-5-L×144
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112696
FT9075
¥
193,710
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません