フリーベアコーポレーション
フリーベアユニット FU-18-75
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
材質
フレーム:スチール
ボールキャスター本体:スチール
メインボール:スチール
幅(mm)
80
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:30kg
トラスコ品番
464-8366
長さ(mm)
1800
高さ(mm)
34.6
質量(g)
6.0
ピッチ(mm)
75
使用ボールキャスター
C-8-L×24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41112766
FU1875
¥
29,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません