ハイグレード運搬車(折畳式・ブレーキ付)946X646mm

ハイグレード運搬車(折畳式・ブレーキ付)946X646mm - TRUSCOハイグレード運搬車(折畳式・ブレーキ付)946X646mm - TRUSCO

操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。

仕様
完成品
折りたたみハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
足踏みストッパー付
トラスコ品番336-4127車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)646ハンドル高さ(mm)896ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性騒音対策適合ストッパーH-300B荷台寸法(奥行)(mm)946騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール(マット)塩化ビニールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41113082306SEBN946×64620624.7
56,810
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする