鋼鉄製運搬車エアーキャスター・ストッパー付1200X786mm 緑

鋼鉄製運搬車エアーキャスター・ストッパー付1200X786mm 緑 - TRUSCO

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。

仕様
完成品
固定ハンドルタイプ
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質
荷台:スチール
ハンドル:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
本体表面処理:粉体塗装
トラスコ品番337-2731質量(kg)40荷台寸法(mm)1200×750騒音値(dB)34キャスター径(Φmm)200均等耐荷重(kg)本体:600、ストッパー使用時:240適合ストッパー900-4-BAR01騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり内容量1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※「エアーキャスター」は商品名であり、空気タイヤではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41113895SH1NACS7501200289880
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41113895SH1NACS20793623SH-1NACSSSH1NACS 鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付) TRUSCO 20793623鋼鉄製省音運搬車(固定ハンドルタイプ・エアーキャスター付)TRUSCO1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする