曜日別特売

鉄板平台車1200×750

鉄板平台車1200×750 - TRUSCO

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

仕様
完成品
平台車
自在キャスター4個
材質
荷台:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
トラスコ品番239-1635質量(kg)33車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300荷台寸法(mm)1200×750ハンドル高さ(mm)-キャスター径(Φmm)100適合ストッパー-材質(荷台)スチール内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41114166SHT1275H7501200186
66,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする