※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHT1275H 鉄板平台車1200×750 TRUSCO 41114166 SHT1275H 鉄板平台車1200×750 TRUSCO 41114166

鉄板平台車1200×750

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41114166 品番SHT1275H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,900

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。

仕様
完成品
平台車
自在キャスター4個
材質
荷台:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ゴム
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(幅)(mm)750 荷台寸法(奥行)(mm)1200 床面高さ(mm)186 トラスコ品番239-1635 質量(kg)33 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)300 荷台寸法(mm)1200×750 ハンドル高さ(mm)- キャスター径(Φmm)100 適合ストッパー- 材質(荷台)スチール

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする