ユニオンスチール
丸善 ローハイシステムリフタースクリュー式アルミ製550X400mm固定式
昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。
材質
天板:アルミ
支柱:スチール
用途
昇降式簡易補助作業台。
トラスコ品番
465-4153
質量(kg)
17
テーブル高さ(mm)
200~380
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×550
昇降方式
スクリュー式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41116187
LH35A
80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください