ユニオンスチール
ユニオンスチールの 運搬機器
ユニオンスチールの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
丸善 ローハイシステムリフタースクリュー式アルミ製550X400mm固定式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41116187
品番
LH35A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。
材質
天板:アルミ
支柱:スチール
均等荷重(kg)
80
用途
昇降式簡易補助作業台。
トラスコ品番
465-4153
質量(kg)
17
テーブル高さ(mm)
200〜380
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×550
昇降方式
スクリュー式
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません