TRUSCO
スリムリフト250kg(電動油圧式)800×250mm
台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
上昇時間(秒)
(50Hz)10
(60Hz)8
用途
組み立て作業、部品の仕分け作業。
仕様
ユニット:別置式
トラスコ品番
464-4581
ストローク(mm)
500
電源
三相200V
テーブル高さ(mm)
80~580
モーター出力(kW)
0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
250×800
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度
15回/時間
内容量
1台
注意
※テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます。(機種・高さによって異なりますが最大27mm)※若干の沈み込みは発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41116887
HLE252508
250
250
800
59
¥447,600
¥
339,800
¥373,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません