曜日別特売

コゾウリフター手動300kg(フォーク式)高77/1200mm

コゾウリフター手動300kg(フォーク式)高77/1200mm - TRUSCO
(1件のレビュー)

標準よりも100mmフォークを伸ばしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150には早送り装置は付いていません)

用途荷物の昇降や運搬。仕様手動走行式トラスコ品番337-3151ストローク(mm)1125質量(kg)96全高(mm)1621キャスター前車輪:固定ウレタンキャスター2個、後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個フォーク高さ(mm)77~1202フォーク長さL×幅W(mm)800×100踏回数早18/遅65フォークスライド外幅(mm)215~578昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)400車輪径(Φmm)前輪/後輪80/150内容量1台
注意
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41118533BENH30012300
178,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41118533BENH3001239853626BEA-H300-12BENH30012 コゾウリフター フォーク式 TRUSCO 39853626コゾウリフター フォーク式TRUSCO1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41118533
2018-05-22
用途: 荷物のトラックへの積み込み
合資会社肥後竹材

爪が長くパレットを余裕で掴まえます。
200kgの荷物なので足ふみレバーを踏むのが大変ですが
重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする