ダイライト
深型角槽 R型キャスター付
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9168
質量(kg)
45.5
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
762
外寸法・奥行(mm)
750
有効内寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・高さ(mm)
520
有効内寸法・幅(mm)
1000
内容量
1台
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121342
R300K
300
1100×750×762
1000×650×520
¥
148,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません